※代表画像

SCS1310U スタンダードスリットカラー クロメートメッキ 岩田製作所 37737655 SCS1310U スタンダードスリットカラー クロメートメッキ 岩田製作所 37737655 SCS1310U スタンダードスリットカラー クロメートメッキ 岩田製作所 37737655 SCS1310U スタンダードスリットカラー クロメートメッキ 岩田製作所 37737655

スタンダードスリットカラー クロメートメッキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37737655 品番 SCS1310U
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779
寸法A(mm)11 内径B(Φmm)13 外径D(Φmm)30 寸法L(mm)10 寸法W(mm)1.5 寸法X(mm)10 寸法Y(mm)5 材質/処理鉄(S45C)/クロメートメッキ 白色 種別スリット 質量(g)41 締付ねじM4×12 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする