ハイロジック
ハイロジックの 建具金物
ハイロジックの ドア・扉金物
ハイロジックの ドアガード
ドアストップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37737887
品番
GY-237
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
ドアを全開することなしに、開けることができます
訪問者の確認などに
仕様
ゴムなし
種別
外開き用/耐震ドア対応型
材質
亜鉛ダイカスト
色
ゴールド
調整方法
アーム・受座調整式
付属ねじ有無
あり(4mmサッシ用ネジ)