※代表画像

SCS0408A スタンダードスリットカラー アルミ(A2017) 岩田製作所 37738626 SCS0408A スタンダードスリットカラー アルミ(A2017) 岩田製作所 37738626 SCS0408A スタンダードスリットカラー アルミ(A2017) 岩田製作所 37738626

スタンダードスリットカラー アルミ(A2017)

(9件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37738626 品番 SCS0408A
参考基準価格(税別)¥440 販売価格(税込) ¥471
販売価格(税別)
428
寸法A(mm)4.5 内径B(Φmm)4 外径D(Φmm)15 寸法L(mm)8 寸法W(mm)1 寸法X(mm)4.5 寸法Y(mm)3 材質/処理アルミ(A2017) 種別スリット 質量(g)4 締付ねじM3×8 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:630

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37738671
2023-05-21
用途:
測定器の固定
教育・研究機関

締め付けねじの座繰り径が8ミリより小さいので、市販品の丸スペーサが入らない。(M4用の丸スペーサーの外径は8mm)。レンチがなくても締め緩め出来る様に、丸スペーサーを挟んでクランプレバーを使用したかったが、前述の通り市販の丸スペーサーが入らなかった為、スペーサーを自作しなければならなった。

1人が参考にしています
対象商品:
37738723
2019-12-25
用途:
プーリーの移動止め
農・林・水産業

スリットが入っているので、それなりの締め付け力はあり満足している。
希望としてはキー溝の入っている物の品揃えが欲しい。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
37738766
2019-02-06
用途:
レーシングカートのメンテナンス
製造業

かなりしっかりした作りなので

安心して使えます。

また、よろしくお願いします。

対象商品:
37738714
2017-11-08
用途:
機械の固定。
建設業・工事業

側面に機器固定のねじ穴のあるバージョンがあるともっと良い。

1人が参考にしています
対象商品:
37738723
2017-01-30
用途:
ボール盤改良

特殊用途につき評価しかねますが、通常使用には問題ないように思われます。

対象商品:
37738732
2017-05-01
用途:
ボール盤の上下軸固定用
教育・研究機関

切り込みスリットがねじ側のみで写真と異なるため、締め付けねじのトルクが大きい。

対象商品:
37738644
2015-09-09
用途:
車部品のDIY製作で使用

厚みや内径のバリエーションがオプションでも選べると嬉しいです。

対象商品:
37738714
2015-04-06
用途:
軸への部品の取り付け

部品の取り付け穴やネジ加工をして使用します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする