ハイロジック
ハイロジックの 建具金物
ハイロジックの 引戸金具・折戸金具
ハイロジックの 戸車・車のみ
静音高機能戸車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
形状
YU/ベアリング入り
注文コード
37738675
品番
72639
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
この商品は
形状
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
長期使用にも耐えられる高品質なベアリング入り
材質
車:ジュラコン/枠:SUS304
形状
YU/ベアリング入り
寸法(mm)
33
耐荷重(kg)
40(2個)
注意
※ジュラコンはポリプラスチックス株式会社の日本その他の国の登録商標です