ハイロジック
ハイロジックの 建具金物
ハイロジックの 引戸金具・折戸金具
ハイロジックの 戸車・車のみ
脱輪防止戸車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
注文コード
37738691
品番
72640
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
戸車の外周を外削加工しており、すべりがなめらかで静か
長期使用にも耐えられる高品質なベアリング入り。脱輪しにくく、強度も高い。
材質
車:ジュラコン/枠:SUS304
形状
YD/ベアリング入り
寸法(mm)
33
耐荷重(kg)
40(2個)
注意
※ジュラコンはポリプラスチックス株式会社の日本その他の国の登録商標です