ハイロジック
ハイロジックの 建具金物
ハイロジックの 引戸金具・折戸金具
ハイロジックの 戸車・車のみ
精密防音戸車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
形状
R型/ベアリングなし
注文コード
37738700
品番
72641
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
この商品は
形状
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
表面をなめらかにする研磨加工、真円になるよう削り加工でより精度の高い戸車
材質
車:ジュラコン/枠:SUS304
形状
R型/ベアリングなし
寸法(mm)
33
耐荷重(kg)
30(2個)
注意
※ジュラコンはポリプラスチックス株式会社の日本その他の国の登録商標です