精密防音戸車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2個) 形状Y型/ベアリングなし 注文コード37738718 品番72643
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989
この商品は形状3種類から選べます 他の種類を見る

表面をなめらかにする研磨加工、真円になるよう削り加工でより精度の高い戸車

材質車:ジュラコン/枠:SUS304 形状Y型/ベアリングなし 寸法(mm)33 耐荷重(kg)30(2個)
注意
※ジュラコンはポリプラスチックス株式会社の日本その他の国の登録商標です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする