※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 直動部品
岩田製作所の セットカラー
岩田製作所の スリット
スタンダードスリットカラー 樹脂(POM)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37738793
品番
SCS1212X
参考基準価格(税別)
¥890
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
寸法A(mm)
-
内径B(Φmm)
12
外径D(Φmm)
30
寸法L(mm)
12
寸法W(mm)
1.5
寸法X(mm)
10
寸法Y(mm)
6
材質/処理
樹脂(POM)
質量(g)
11
締付ねじ
M4×12
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード