※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 直動部品
岩田製作所の セットカラー
岩田製作所の スリット
スタンダードスリットカラー 樹脂(POM)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37738863
品番
SCS3015X
参考基準価格(税別)
¥1,370
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
寸法A(mm)
-
内径B(Φmm)
30
外径D(Φmm)
60
寸法L(mm)
15
寸法W(mm)
1.5
寸法X(mm)
21.5
寸法Y(mm)
8
材質/処理
樹脂(POM)
質量(g)
46
締付ねじ
M5×25
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード