クレセント SUS-TP-61

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37739208 品番94132
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

窓サッシ用部材
サッシのクレセント
破損や故障時の交換などに

仕様【クレセント受け】なし 材質ステンレス ブロンズ 勝手L 呼称B32L

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする