引戸用取替調整戸車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コマ上下調整機能付き(左右調整なし) 形状V型 耐荷重(kg)40(2個当たり) 注文コード37739226 品番94630
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は仕様・形状・耐荷重など6種類から選べます 他の種類を見る

大手建材メーカー、純正戸車交換用部品
破損や動きの悪い戸車の交換に
コマの調整機能付きです
木製引戸用
左右兼用
現在取り付けされている戸車と、サイズ・仕様を比較し、商品を選定してください。お問い合わせいただいての、適合可否、選定はできかねます。
交換用ですので、現在取り付けされている戸車とは、形状や色、仕様など異なる場合がございます。

仕様コマ上下調整機能付き(左右調整なし) 適合引戸用 材質ポリアセタール樹脂 形状V型 規格KHSR3-V4 耐荷重(kg)40(2個当たり)
注意
※建具仕様・機能、環境、経年劣化、施工条件により耐荷重を保証できない場合がございます、また取替不可の場合もございます。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする