ビズソフトバッグ TG-A4(ブラック)
丸玉工業
丸玉工業の バッグ・キャップ
丸玉工業の バッグ
丸玉工業の トートバッグ
ビズソフトバッグ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50枚)
色
ブラック
注文コード
37741247
品番
90383019
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
マチ付タイプで便利!不織布で作った手提げ袋
用途
A4の資料やカタログなどを入れるのに最適です。
材質
PP不織布
色
ブラック
質量(g)
約40
容量(L)
約7
寸法(幅W×長さL)(cm)
持ち手/約2×約35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
本体/28×8×35
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750