曜日別特売
SCS0808CB1 スリットカラー ベアリング固定用タイプ 岩田製作所 37741331

 

SCS0808CB1 スリットカラー ベアリング固定用タイプ 岩田製作所 37741331
SCS0808CB1 スリットカラー ベアリング固定用タイプ 岩田製作所 37741331
SCS0808CB1 スリットカラー ベアリング固定用タイプ 岩田製作所 37741331

スリットカラー ベアリング固定用タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内径B(Φmm)8
外径D(Φmm)20
外径D1(Φmm)11.7
11.7
13.2
11.2
5
6
7.2
9.4
9.7
9.1
14.7
17.2
14.2
18.7
16.2
20.2
21.7
19.2
22.2
24.2
21.2
27.2
29.2
25.2
31.7
33.2
30.2
38.2
40.2
35.2
43.2
46.2
41.2
48.2
52.2
内容量1個注文コード37741331品番SCS0808CB1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥800

面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。
シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。
ベアリングの内輪を押さえ固定します。

寸法A(mm)7内径B(Φmm)8外径D(Φmm)20外径D1(Φmm)11.7寸法L(mm)8.5寸法L1(mm)1寸法W(mm)1寸法X(mm)7寸法Y(mm)3.5材質/処理鉄(S45C)/黒染め質量(g)14締付ねじM3×8適合ベアリング608ZZ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37741331SCS0808CB135726591SCS0808CB1SCS0808CB1 スタンダードスリットカラー ベアリング固定用 黒染め 岩田製作所 35726591スタンダードスリットカラー ベアリング固定用 黒染め岩田製作所1個
899
税込989
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする