曜日別特売
SCS2012SB2 スリットカラー ベアリング固定用タイプ 岩田製作所 37742214

※代表画像

SCS2012SB2 スリットカラー ベアリング固定用タイプ 岩田製作所 37742214
SCS2012SB2 スリットカラー ベアリング固定用タイプ 岩田製作所 37742214
SCS2012SB2 スリットカラー ベアリング固定用タイプ 岩田製作所 37742214
SCS2012SB2 スリットカラー ベアリング固定用タイプ 岩田製作所 37742214

スリットカラー ベアリング固定用タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内径B(Φmm)20
外径D(Φmm)40
外径D1(Φmm)29.2
29.2
27.2
25.2
5
6
7.2
9.4
9.7
9.1
11.7
13.2
11.2
14.7
17.2
14.2
18.7
16.2
20.2
21.7
19.2
22.2
24.2
21.2
31.7
33.2
30.2
38.2
40.2
35.2
43.2
46.2
41.2
48.2
52.2
内容量1個注文コード37742214品番SCS2012SB2
参考基準価格(税別)¥2,360販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。
シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。
ベアリングの内輪を押さえ固定します。

寸法A(mm)13内径B(Φmm)20外径D(Φmm)40外径D1(Φmm)29.2寸法L(mm)12寸法L1(mm)1寸法W(mm)1.5寸法X(mm)14寸法Y(mm)7材質/処理ステンレス(SUS304)種別スリット質量(g)79締付ねじM5×16RoHS指令(10物質対応)対応適合ベアリング6204ZZ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする