※代表画像
岩田製作所
スリットカラー ベアリング固定用タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内径B(Φmm)
40
3
4
5
6
8
10
12
15
17
20
25
30
35
40
外径D(Φmm)
70
15
20
30
35
40
45
55
60
70
外径D1(Φmm)
52.2
52.2
52.2
46.2
48.2
5
6
7.2
9.4
9.7
9.1
11.7
13.2
11.2
14.7
17.2
14.2
18.7
16.2
20.2
21.7
19.2
22.2
24.2
21.2
27.2
29.2
25.2
31.7
33.2
30.2
38.2
40.2
35.2
43.2
41.2
全108種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37742336
品番
SCS4017SB2
参考基準価格(税別)
¥4,490
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。
シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。
ベアリングの内輪を押さえ固定します。
寸法A(mm)
23
内径B(Φmm)
40
外径D(Φmm)
70
外径D1(Φmm)
52.2
寸法L(mm)
17
寸法L1(mm)
2
寸法W(mm)
2
寸法X(mm)
26
寸法Y(mm)
13
材質/処理
ステンレス(SUS304)
種別
スリット
質量(g)
303
締付ねじ
M8×30
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ベアリング
6208ZZ
CADデータダウンロード