※代表画像

SCS3515CT スリットカラー Dカットネジ無タイプ 岩田製作所 37743115 SCS3515CT スリットカラー Dカットネジ無タイプ 岩田製作所 37743115 SCS3515CT スリットカラー Dカットネジ無タイプ 岩田製作所 37743115 SCS3515CT スリットカラー Dカットネジ無タイプ 岩田製作所 37743115

スリットカラー Dカットネジ無タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37743115 品番 SCS3515CT
参考基準価格(税別)¥1,720 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。
シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。
Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。

内径B(Φmm)35 外径D(Φmm)60 寸法E(mm)29.9 寸法H1(mm)26 寸法L(mm)15 寸法W(mm)2 寸法X(mm)23 寸法Y(mm)12 材質/処理鉄(S45C)/黒染め 質量(g)195 締付ねじM6×25 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする