ビズソフトバッグ TG-A4(ブラック)

ビズソフトバッグ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100枚) ブラック 注文コード37743207 品番90383019
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は色・内容量など48種類から選べます 他の種類を見る

マチ付タイプで便利!不織布で作った手提げ袋

用途A4の資料やカタログなどを入れるのに最適です。 材質PP不織布 ブラック 質量(g)約40 容量(L)約7 寸法(幅W×長さL)(cm)持ち手/約2×約35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体/28×8×35
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする