※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 直動部品
岩田製作所の セットカラー
岩田製作所の スリット
スリットカラー 内径ネジタイプ(細目)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径D(Φmm)
44
注文コード
37743641
品番
SCS20H15C
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
外径D
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。
シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。
内径部ネジ加工(細目)したネジシャフト用のセットカラーです。
寸法A(mm)
14
外径D(Φmm)
44
寸法L(mm)
15
寸法W(mm)
1.8
寸法X(mm)
16
寸法Y(mm)
6
材質/処理
鉄(S45C)/黒染め
種別
スリット
質量(g)
132
締付ねじ
M6×20
RoHS指令(10物質対応)
対応
内径ねじM.B
M20×P1.0
CADデータダウンロード