※代表画像

SCS30H15C スリットカラー 内径ネジタイプ(細目) 岩田製作所 37743666 SCS30H15C スリットカラー 内径ネジタイプ(細目) 岩田製作所 37743666 SCS30H15C スリットカラー 内径ネジタイプ(細目) 岩田製作所 37743666 SCS30H15C スリットカラー 内径ネジタイプ(細目) 岩田製作所 37743666

スリットカラー 内径ネジタイプ(細目)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径D(Φmm)56 注文コード37743666 品番SCS30H15C
参考基準価格(税別)¥1,950 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は外径Dなど10種類から選べます 他の種類を見る

面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。
シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。
内径部ネジ加工(細目)したネジシャフト用のセットカラーです。

寸法A(mm)19.3 外径D(Φmm)56 寸法L(mm)15 寸法W(mm)1.8 寸法X(mm)21.5 寸法Y(mm)6 材質/処理鉄(S45C)/黒染め 種別スリット 質量(g)193 締付ねじM6×20 RoHS指令(10物質対応)対応 内径ねじM.BM30×P1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする