※代表画像

SCS08CA10C スリットカラー 内径ネジタイプ(シリンダー用) 岩田製作所 37743684 SCS08CA10C スリットカラー 内径ネジタイプ(シリンダー用) 岩田製作所 37743684 SCS08CA10C スリットカラー 内径ネジタイプ(シリンダー用) 岩田製作所 37743684 SCS08CA10C スリットカラー 内径ネジタイプ(シリンダー用) 岩田製作所 37743684

スリットカラー 内径ネジタイプ(シリンダー用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径D(Φmm)23 注文コード37743684 品番SCS08CA10C
参考基準価格(税別)¥960 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929
この商品は外径Dなど14種類から選べます 他の種類を見る

面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。
シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。
外周にローレット加工を施したシリンダー(ロッド)対応スリットカラーです。

寸法A(mm)8.5 外径D(Φmm)23 寸法L(mm)10 寸法P.C.D.(mm)15 寸法S(Φmm)3.5 寸法W(mm)1.5 寸法X(mm)7 寸法Y(mm)4 材質/処理鉄(S45C)/黒染め 種別スリット 質量(g)24 締付ねじM3×10 RoHS指令(10物質対応)対応 内径ねじM.BM8×P1.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする