※代表画像

SCS0410ZD スリットカラー ダンパー付タイプ 岩田製作所 37744411 SCS0410ZD スリットカラー ダンパー付タイプ 岩田製作所 37744411 SCS0410ZD スリットカラー ダンパー付タイプ 岩田製作所 37744411

スリットカラー ダンパー付タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37744411 品番 SCS0410ZD
参考基準価格(税別)¥770 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。
シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。
ウレタンを貼り付けた、ストッパーに最適なスリットカラーです。ウレタンにより衝撃音を低減します。

寸法A(mm)4.5 内径B(Φmm)4 外径D(Φmm)15 寸法L(mm)10 寸法W(mm)1 寸法X(mm)4.5 寸法Y(mm)3 寸法t(mm)2 材質/処理鉄(S45C)/カチオン電着塗装 種別スリット 質量(g)10 硬度ショアA70(ダンパー) 締付ねじM3×8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする