SCS1818ZD スリットカラー ダンパー付タイプ 岩田製作所 37744515

※代表画像

SCS1818ZD スリットカラー ダンパー付タイプ 岩田製作所 37744515
SCS1818ZD スリットカラー ダンパー付タイプ 岩田製作所 37744515
SCS1818ZD スリットカラー ダンパー付タイプ 岩田製作所 37744515
SCS1818ZD スリットカラー ダンパー付タイプ 岩田製作所 37744515

スリットカラー ダンパー付タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内径B(Φmm)18
外径D(Φmm)45
寸法L(mm)18
材質/処理鉄(S45C)/カチオン電着塗装
内容量1個注文コード37744515品番SCS1818ZD
参考基準価格(税別)¥1,250販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。
シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。
ウレタンを貼り付けた、ストッパーに最適なスリットカラーです。ウレタンにより衝撃音を低減します。

寸法A(mm)15内径B(Φmm)18外径D(Φmm)45寸法L(mm)18寸法W(mm)1.5寸法X(mm)15寸法Y(mm)8寸法t(mm)3材質/処理鉄(S45C)/カチオン電着塗装種別スリット質量(g)148硬度ショアA90(ダンパー)締付ねじM6×20RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする