サンカ
サンカの 散水・かん水資材
サンカの 水栓
サンカの 水栓柱・パン
ジャグ流し台
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
37744607
品番
AP-3005
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
蛇口・排水ホース付き
簡単便利な組み立て式
軽量で設置簡単。
用途
左右どちらにも取り付け可能な水切りトレー
便利なレバー式の蛇口
水はけ付きの石鹸・タワシ置きスペース
幅広のタオル掛け
ワンタッチでホースリールと接続
便利な物置台
質量(kg)
約4.7
材質(本体)
ポリプロピレン
寸法H(mm)
770
寸法D(mm)
536
寸法W(mm)
690
材質(脚部)
鉄パイプ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません