COOLER MASTER SickleFlow Edge ARGB ケースファン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 騒音値(dB)ファン:38.5 A (Max) 注文コード37744738 品番MFX-B2DN-25TP2-R1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は騒音値など2種類から選べます 他の種類を見る

単一フレーム装置設計により内部のエアフローが向上し、冷却効率を大幅に改善します。ライティングと電力を1本のモジュラーケーブルで接続でき、配線を簡素化。取り付けはネジ4本だけで完了し、中空フレーム構造で軽量かつ高い耐久性を実現しています。自社製のループダイナミックベアリングを採用し、ARGBライティングは「MasterCTRL」ソフトウェアで自在にカスタマイズ可能です。5年保証付きで、カラーはブラックです。

寸法ファン:361 x 122 x 26.5 mm 最大静圧(mmH2O)ファン:3.54 騒音値(dB)ファン:38.5 A (Max) 風量ファン:190 CFM ブラック 定格電圧ファン:12 VDC ベアリングファン:Loop Dynamic Bearing 定格電流(A)ファン:0.6 コネクタ形状ファン:4-Pin (PWM) 消費電力ファン:6W 速度ファン:690〜2500 ± 10% RPM 寿命ファン:>160,000 Hours RoHS指令(10物質対応)対応 安全電流(A)ファン:0.8 プロファイルファン:Addressable Gen 2 RGB

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする