・ATX 3.1対応電源ユニット ・80PLUS GOLD認証取得 ・耐久性の高い90度12+4ピン(12V-2x6)PCIe 5.1コネクターケーブル付属 ・ゼロRPMモードを搭載し、PCが一定温度に達したときにのみファンが作動するため、静音性が向上 ・独立設計の熱制御により冷却性能が向上 ・大型で高品質な日本製コンデンサがリップルノイズの低減と信頼性の向上を実現 ・フルモジュラーデザイン ・10年保証