※代表画像

SCS5027MD スリットカラー ダンパー付タイプ 岩田製作所 37744777 SCS5027MD スリットカラー ダンパー付タイプ 岩田製作所 37744777 SCS5027MD スリットカラー ダンパー付タイプ 岩田製作所 37744777 SCS5027MD スリットカラー ダンパー付タイプ 岩田製作所 37744777

スリットカラー ダンパー付タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37744777 品番 SCS5027MD
参考基準価格(税別)¥3,140 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。
シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。
ウレタンを貼り付けた、ストッパーに最適なスリットカラーです。ウレタンにより衝撃音を低減します。

寸法A(mm)- 内径B(Φmm)50 外径D(Φmm)85 寸法L(mm)27 寸法W(mm)3 寸法X(mm)32 寸法Y(mm)16 寸法t(mm)5 材質/処理鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ 質量(g)630 硬度ショアA90(ダンパー) 締付ねじM10×35 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする