SCS0512SD スリットカラー ダンパー付タイプ 岩田製作所 37744804

※代表画像

SCS0512SD スリットカラー ダンパー付タイプ 岩田製作所 37744804
SCS0512SD スリットカラー ダンパー付タイプ 岩田製作所 37744804
SCS0512SD スリットカラー ダンパー付タイプ 岩田製作所 37744804

スリットカラー ダンパー付タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内径B(Φmm)5
外径D(Φmm)20
寸法L(mm)12
材質/処理ステンレス(SUS304)
内容量1個注文コード37744804品番SCS0512SD
参考基準価格(税別)¥1,420販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。
シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。
ウレタンを貼り付けた、ストッパーに最適なスリットカラーです。ウレタンにより衝撃音を低減します。

寸法A(mm)6内径B(Φmm)5外径D(Φmm)20寸法L(mm)12寸法W(mm)1寸法X(mm)6寸法Y(mm)4寸法t(mm)2材質/処理ステンレス(SUS304)種別スリット質量(g)22硬度ショアA70(ダンパー)締付ねじM4×10RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする