※代表画像

SCS1018SD スリットカラー ダンパー付タイプ 岩田製作所 37744831 SCS1018SD スリットカラー ダンパー付タイプ 岩田製作所 37744831 SCS1018SD スリットカラー ダンパー付タイプ 岩田製作所 37744831 SCS1018SD スリットカラー ダンパー付タイプ 岩田製作所 37744831

スリットカラー ダンパー付タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37744831 品番 SCS1018SD
参考基準価格(税別)¥1,950 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。
シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。
ウレタンを貼り付けた、ストッパーに最適なスリットカラーです。ウレタンにより衝撃音を低減します。

寸法A(mm)12.5 内径B(Φmm)10 外径D(Φmm)35 寸法L(mm)18 寸法W(mm)1.5 寸法X(mm)10 寸法Y(mm)6 寸法t(mm)3 材質/処理ステンレス(SUS304) 種別スリット 質量(g)97 硬度ショアA90(ダンパー) 締付ねじM6×18 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする