SPARKLE グラフィックボード Intel Arc B570

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37744835 品番SB570GW-10GOC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

・Intel Arc B570搭載
・デュアルファン「GUARDIAN」シリーズグラフィックカード
・ホワイトカラーモデル
・カスタマイズされたAXLファンを搭載した冷却システム「TORN Cooling 2.0」搭載
・メタルバックプレート装備
・「Intel AI Playground」対応
・AIアップスケーリング技術「XeSS」対応
・Boost Clock:2660MHz
・ビデオメモリー:10GB GDDR6
・メモリー帯域幅:380GB/s
・メモリーバス幅:160-bit
・補助電源:8pin × 1
・映像出力:HDMI 2.1 × 1、DP 2.1 × 3
・推奨電源ユニット容量:600W
・TBP:170W
・スロット:2.2スロット
・寸法:242×105×44mm(本体)

仕様
●DirectX 対応:DirectX 12 Ultimate●Intel XMXエンジン:144●OpenGL 対応:OpenGL 4.6●TBP:170W●Xe Core数:18●エンジンクロック:Boost Clock: 2660 MHz●メモリータイプ:10GB GDDR6●メモリーバス幅:Graphics Memory Interface: 160-bit
Graphics Memory Bandwidth: 380 GB/s●レイトレーシングユニット:18●推奨電源ユニット容量:600W●搭載GPU:Intel Arc B570●映像出力端子:HDMI 2.1 (Max): 7680×4320 @120Hz
3x DisplayPort 2.1 (Max): 7680×4320@60Hz●補助電源コネクター:8pin × 1
寸法(mm)242×105×44 質量(g)796 インターフェースPCI Express 4.0×8 最大解像度7680×4320 スロット2.2-Slot RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする