・「AG」シリーズ空冷CPUクーラー
・オールブラックデザインモデル
・高効率120mm ARGB PWMファン搭載
・ダークブラックコーティングで仕上げたシングルタワー型マトリックスフィンデザインヒートシンク
・ARGBトップカバーとミニマルな透過ロゴデザインを組み合わせたユニークな照明効果
・ダイレクトタッチ構造の4本の6mm径ヒートパイプ
・ヒートパイプ内部構造を最適化し、取付方向に関わらず高い放熱性能を発揮
・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応
・シンプルで確実な取り付け
・カラー:ブラック
・製品寸法:125×92×154mm