※代表画像

SCS2020SD スリットカラー ダンパー付タイプ 岩田製作所 37744901 SCS2020SD スリットカラー ダンパー付タイプ 岩田製作所 37744901 SCS2020SD スリットカラー ダンパー付タイプ 岩田製作所 37744901 SCS2020SD スリットカラー ダンパー付タイプ 岩田製作所 37744901

スリットカラー ダンパー付タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37744901 品番 SCS2020SD
参考基準価格(税別)¥2,480 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。
シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。
ウレタンを貼り付けた、ストッパーに最適なスリットカラーです。ウレタンにより衝撃音を低減します。

寸法A(mm)15 内径B(Φmm)20 外径D(Φmm)45 寸法L(mm)20 寸法W(mm)1.5 寸法X(mm)15 寸法Y(mm)8 寸法t(mm)5 材質/処理ステンレス(SUS304) 種別スリット 質量(g)148 硬度ショアA90(ダンパー) 締付ねじM6×20 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする