SCSS0608C セパレートカラー ノーマルタイプ 岩田製作所 37745014 SCSS0608C セパレートカラー ノーマルタイプ 岩田製作所 37745014

セパレートカラー ノーマルタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37745014 品番SCSS0608C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥700
この商品は81種類から選べます 他の種類を見る

機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。
スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。
基本形状のセパレートカラーです。材質・サイズバリエーションが最も豊富です。

内径B(Φmm)6 外径D(Φmm)20 寸法L(mm)8 寸法W(mm)1 寸法X(mm)6 寸法Y(mm)4 材質/処理鉄(S45C)/黒染め 質量(g)15 締付ねじM3×10

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37745014 SCSS0608C 06942756 SCSS 0608C スタンダードセパレートカラー黒染め 岩田製作所 スタンダードセパレートカラー黒染め 岩田製作所 1個 839 税込923 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする