表面保護フィルム(一般用)

(10件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(6本) テープ幅(mm)400 注文コード37746741 品番E-75MB
販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品はテープ幅・幅・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス、アルミ板、各種化粧シートの加工、運搬時に製品をキズなどから守る表面保護テープです。ポリエチレンを支持体とし、汎用性に優れております。

青(半透明) テープ幅(mm)400 テープ長さ(m)100 テープ厚さ(mm)0.065 粘着剤アクリル系 粘着力(N/25mm)3.2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40524066
2024-05-17
用途:
メッキ物の表面保護
株式会社一水製作所 様

はがしたときにメッキがはがれてしまいました。
塗装物にのみ使用することにしました。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

対象商品:
40524075
2022-01-28
用途:
車両の保護
ECM Room 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

安い商品は、コーテイングされたボデイーには付きにくいですがこの商品は粘着力がちょうどいいです。高いですが確実です。

対象商品:
40524075
2019-05-30
用途:
製品梱包
自動車・二輪車・自転車関連業

いつもこちらを利用しています。
よく伸び、梱包しやすいので、良いです。

対象商品:
40524075
2019-01-24
用途:
製品の保護
有限会社大島技研 様

完成品に張りました。程よい粘着力で良い品物でした。

対象商品:
40524066
2019-07-01
用途:
自動車整備
有限会社大洲スズキ販売 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

メーカー品ですので使用にまったく問題ありませんでした。

対象商品:
40524075
2018-05-29
用途:
商品の養生用に購入
製造業

今まで1m幅の3万円ほどの物を使用していました。20p幅の物の存在を知り価格も4千円程度の為1m幅は不要でしたので購入しました。今までと変わりない使用感に満足しております。

対象商品:
40524066
2016-06-08
用途:
アクリル表示面の保護に使用
運輸・通信業

粘着力、引きはがしは問題なし。これの透明があると再度、購入したい。

対象商品:
40524075
2015-04-06
用途:
アクリル保護
株式会社 試作工房 電 様

丁度よい粘着度でよかった。
貼るのにちょっと工夫が必要なのが課題

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2人が参考にしています
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする