SCSS2514CLB1 セパレートカラー ベアリング固定用タイプ(ロング) 岩田製作所 37746764

※代表画像

SCSS2514CLB1 セパレートカラー ベアリング固定用タイプ(ロング) 岩田製作所 37746764
SCSS2514CLB1 セパレートカラー ベアリング固定用タイプ(ロング) 岩田製作所 37746764
SCSS2514CLB1 セパレートカラー ベアリング固定用タイプ(ロング) 岩田製作所 37746764
SCSS2514CLB1 セパレートカラー ベアリング固定用タイプ(ロング) 岩田製作所 37746764

セパレートカラー ベアリング固定用タイプ(ロング)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個内径B(Φmm)25材質/処理鉄(S45C)/黒染め注文コード37746764品番SCSS2514CLB1
参考基準価格(税別)¥2,130販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。
スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。
ベアリングの内輪を押さえ固定します。
ボス部の長いロングタイプです。

内径B(Φmm)25外径D(Φmm)42寸法D1(Φmm)31.7寸法L(mm)14寸法L1(mm)5寸法W(mm)1.5寸法X(mm)16寸法Y(mm)6.5材質/処理鉄(S45C)/黒染め種別セパレート質量(g)95締付ねじM4×16RoHS指令(10物質対応)対応適合ベアリング6005ZZ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする