SMC
CP Series(CP96SDL100)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
ストローク(mm)
235
注文コード
37747115
品番
CP96SDL100-235W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥37,500
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)
100
作動方式
複動
ストローク(mm)
235
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド
(W) 両ロッド
CADデータダウンロード