SMC
CP Series(CP96SDL100)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
ストローク(mm)
150+150
注文コード
37747167
品番
CP96SDL100-150+150-XC10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥65,400
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)
100
作動方式
複動
ストローク(mm)
150+150
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド
(-) 片ロッド
CADデータダウンロード