曜日別特売
SCSS20H15C セパレートカラー 内径ネジタイプ(細目) 岩田製作所 37747866

※代表画像

SCSS20H15C セパレートカラー 内径ネジタイプ(細目) 岩田製作所 37747866
SCSS20H15C セパレートカラー 内径ネジタイプ(細目) 岩田製作所 37747866
SCSS20H15C セパレートカラー 内径ネジタイプ(細目) 岩田製作所 37747866
SCSS20H15C セパレートカラー 内径ネジタイプ(細目) 岩田製作所 37747866

セパレートカラー 内径ネジタイプ(細目)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個締付ねじM6×20注文コード37747866品番SCSS20H15C
参考基準価格(税別)¥2,070販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。
スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。
内径部ネジ加工(細目)したネジシャフト用のセットカラーです。

外径D(Φmm)44寸法L(mm)15寸法W(mm)1.8寸法X(mm)16寸法Y(mm)6材質/処理鉄(S45C)/黒染め種別セパレート質量(g)126締付ねじM6×20RoHS指令(10物質対応)対応内径ねじM.BM20×P1.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする