曜日別特売
SCSS3515CK セパレートカラー キー溝付タイプ 岩田製作所 37747954

※代表画像

SCSS3515CK セパレートカラー キー溝付タイプ 岩田製作所 37747954
SCSS3515CK セパレートカラー キー溝付タイプ 岩田製作所 37747954
SCSS3515CK セパレートカラー キー溝付タイプ 岩田製作所 37747954
SCSS3515CK セパレートカラー キー溝付タイプ 岩田製作所 37747954

セパレートカラー キー溝付タイプ

商品レビューを投稿する
内径B(Φmm)35
外径D(Φmm)60
寸法W(mm)2
材質/処理鉄(S45C)/黒染め
内容量1個注文コード37747954品番SCSS3515CK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,190販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。
スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。
キー付のスプロケットやプーリーなど、固定用として使用できます。

内径B(Φmm)35外径D(Φmm)60寸法L(mm)15寸法W(mm)2寸法X(mm)23寸法Y(mm)12キー溝幅F(mm)10.5キー溝幅G(mm)38.8材質/処理鉄(S45C)/黒染め種別セパレート質量(g)193締付ねじM6×25RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする