スリーボンド
スリーボンドの ねじ緩み止め
スリーボンドの はめ合い
嫌気性封着剤用硬化促進剤 1390R
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37748071
品番
TB1390R500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
アルコール(エタノール)タイプのプライマーです。
嫌気性硬化速度を速めることができます。
用途
嫌気性封着剤の硬化促進
成分
アルコール(エタノール)
トラスコ品番
698-7726
色
青緑色透明
容量(mL)
500
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
500mL
危険物の性状
水溶性