※代表画像

SCSS0612ZD セパレートカラー ダンパー付タイプ 岩田製作所 37748085 SCSS0612ZD セパレートカラー ダンパー付タイプ 岩田製作所 37748085 SCSS0612ZD セパレートカラー ダンパー付タイプ 岩田製作所 37748085

セパレートカラー ダンパー付タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37748085 品番 SCSS0612ZD
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。
スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。
ウレタンを貼り付けた、ストッパーに最適なセパレートカラーです。ウレタンにより衝撃音を低減します。

内径B(Φmm)6 外径D(Φmm)20 寸法L(mm)12 寸法W(mm)1 寸法X(mm)6 寸法Y(mm)4 寸法t(mm)2 材質/処理鉄(S45C)/カチオン電着塗装 種別セパレート 質量(g)20 硬度ショアA70(ダンパー) 締付ねじM4×10 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする