スリーボンド
スリーボンドの ねじ緩み止め
スリーボンドの 高強度
嫌気性接着剤 1377B ねじゆるみ止め剤 ネジロック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
37748107
品番
TB1377B-250
参考基準価格(税別)
¥19,200
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
高強度、高粘度タイプです。
用途
嵌合用 中・大型部品の嵌合部の固着
トラスコ品番
547-6794
色
緑色透明
使用温度範囲(℃)
-40〜150
容量(g)
250
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
250mL
危険物の性状
非水溶性