スリーボンド
スリーボンドの ねじ緩み止め
スリーボンドの 高強度
嫌気性強力封着剤 1303B
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
37748125
品番
TB1303B-250
参考基準価格(税別)
¥19,300
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ねじ用・高強度・低粘度・紫褐色の商品です。
トラスコ品番
552-9851
色
紫褐色
容量(g)
250
主成分
メタクリル酸エステル
粘度(mPa・s)
125
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
250mL
危険物の性状
非水溶性