スリーボンド
スリーボンドの ねじ緩み止め
スリーボンドの 高強度
嫌気性強力封着剤 1316
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
37748159
品番
TB1316-50
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
ねじ用・高強度・高トルク低力ブレタイプの商品です。
トラスコ品番
552-9781
色
緑
種類
高強度
容量(g)
50
主成分
メタクリル酸エステル
粘度(mPa・s)
410
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
50mL
危険物の性状
非水溶性