スリーボンド
スリーボンドの ねじ緩み止め
スリーボンドの 高強度
嫌気性接着剤 1354 ねじゆるみ止め剤 ネジロック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37748177
品番
TB1354250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
加熱固化が可能です。
(硬化条件 80℃×1h 以上)
紫外線硬化を付与しているためはみ出し部の仮硬化が可能です。
(硬化条件30kJ/m2)
プライマーを使用することで速硬化が可能です。
用途
HDD 部材等低アウトガス量が要求される部位の接着 金属部品嵌合部の接着
トラスコ品番
698-7736
色
青
種類
高強度
使用温度範囲(℃)
-40〜125
容量(g)
250
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
250mL
危険物の性状
非水溶性