※代表画像

SCSS2020MD セパレートカラー ダンパー付タイプ 岩田製作所 37748252 SCSS2020MD セパレートカラー ダンパー付タイプ 岩田製作所 37748252 SCSS2020MD セパレートカラー ダンパー付タイプ 岩田製作所 37748252 SCSS2020MD セパレートカラー ダンパー付タイプ 岩田製作所 37748252

セパレートカラー ダンパー付タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37748252 品番 SCSS2020MD
参考基準価格(税別)¥2,360 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。
スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。
ウレタンを貼り付けた、ストッパーに最適なセパレートカラーです。ウレタンにより衝撃音を低減します。

内径B(Φmm)20 外径D(Φmm)45 寸法L(mm)20 寸法W(mm)1.5 寸法X(mm)15 寸法Y(mm)8 寸法t(mm)5 材質/処理鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ 種別セパレート 質量(g)137 硬度ショアA70(ダンパー) 締付ねじM6×20 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする