曜日別特売
SCSS1618SD セパレートカラー ダンパー付タイプ 岩田製作所 37748347

※代表画像

SCSS1618SD セパレートカラー ダンパー付タイプ 岩田製作所 37748347
SCSS1618SD セパレートカラー ダンパー付タイプ 岩田製作所 37748347
SCSS1618SD セパレートカラー ダンパー付タイプ 岩田製作所 37748347
SCSS1618SD セパレートカラー ダンパー付タイプ 岩田製作所 37748347

セパレートカラー ダンパー付タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内径B(Φmm)16
外径D(Φmm)40
寸法W(mm)1.5
材質/処理ステンレス(SUS304)
内容量1個注文コード37748347品番SCSS1618SD
参考基準価格(税別)¥3,240販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。
スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。
ウレタンを貼り付けた、ストッパーに最適なセパレートカラーです。ウレタンにより衝撃音を低減します。

内径B(Φmm)16外径D(Φmm)40寸法L(mm)18寸法W(mm)1.5寸法X(mm)13寸法Y(mm)8寸法t(mm)3材質/処理ステンレス(SUS304)種別セパレート質量(g)114硬度ショアA70(ダンパー)締付ねじM6×20RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする