スリーボンド
スリーボンドの 液状ガスケット
スリーボンドの 一般用
液状ガスケット 1105 工業用シーリング剤
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶
注文コード
37748360
品番
TB1105-1
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
乾性シール剤です。
用途
メンテナンス等剥離が必要な際のシール。
トラスコ品番
813-0509
色
黒
使用温度範囲(℃)
-40〜150
容量(g)
1000
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
1L
危険物の性状
非水溶性