スリーボンド
スリーボンドの 液状ガスケット
スリーボンドの 一般用
一液常温硬化型シリコーン系シール剤 1280B
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37748387
品番
TB1280B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
耐エンジンオイル性・初期耐圧性良好です。
トラスコ品番
453-8218
色
灰
使用温度範囲(℃)
-40〜200
容量(g)
350
粘度(Pa・s)
200
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
350g