液状ガスケット 1121C

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶 注文コード37748518 品番TB1121C-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

溶剤揮散後も不乾性ですので粘着性があり、乾燥・硬化しないため塗布作業が楽にできます。
取り外しが容易ですので、定期的な分解修理の必要な接合部のシールに適します。
飽和ポリエステル樹脂を主成分とした不乾性タイプの溶剤型液状ガス
ThreeBond 1121 のアルコール希釈低粘度タ イプです。

用途
各種フランジ面のシール
固形ガスケットとの併用
トラスコ品番553-1375 容量1kg 主成分飽和ポリエステル樹脂 粘度(Pa・s)330 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液状ガスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする