スリーボンド
スリーボンドの 液状ガスケット
スリーボンドの 一般用
液状ガスケット 1209
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
37748649
品番
TB1209-330
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
高耐熱タイプ・低分子シロキサン低減品・黒色の商品です。
トラスコ品番
552-9800
色
黒
使用温度範囲(℃)
-40〜250
主成分
シリコーン
粘度(Pa・s)
140
危険等級
V
危険物の類別
第二類
危険物の品名
引火性固体
危険物の数量
330g
特性
耐熱